Motion
8781713923
Zócalo neumático - Material de cuerpo de acero, punta de manguera a presión de 3/8 pulg., 300 psi psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #00286189
No. Fabricante 8781713923
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático - Material de cuerpo de acero, punta de manguera a presión de 3/8 pulg., 300 psi psi, Tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #00286189
No. Fabricante 8781713923
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C6-44L ACOPLADOR 3/8 BLOQUEO

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático, automotriz
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Conector de manguera a presión
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    Punta de manguera a presión de 3/8 pulg.
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • Industria/Aplicación
    Automotriz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo