Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónAutomoción, neumática
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/8 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/8 – 27 NPT
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Presión de trabajo300 psi
- Material del cuerpoLatón y acero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Intercambio estándarAutomoción Tru-Flate
- Industria/AplicaciónHerramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
- Peso0.217 lb