Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónAutomoción, neumática
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- D.I. del tubo de la manguera de roscado5/16 pulg.
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Presión de trabajo300 psi
- Material del cuerpoLatón y acero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 5/16 pulg.
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Intercambio estándarAutomoción Tru-Flate
- Industria/AplicaciónHerramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
- Peso0.316 lb