Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónAutomoción, neumática
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraVástago de manguera reutilizable
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1/2 pulg.
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Presión de trabajo300 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra claveVástago de manguera reutilizable de 1/4 pulg.
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Intercambio estándarAutomoción Tru-Flate
- Industria/AplicaciónHerramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
- Peso0.093 lb