HNV 1 NPT M

Faster
HNV 1 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 4350 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00286458
No. Fabricante HNV 1 NPT M
Precio46.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
HNV 1 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 4350 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00286458
No. Fabricante HNV 1 NPT M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HNV-1-NPT-M ACOPLAMIENTO Q.D.

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi
  • Presión de trabajo
    4350 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Fuerza de conexión
    41.0 lb
  • Derrame
    0.43960 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    71.33 gpm
  • Presión de estallido
    17405 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo