Motion
HNV 1 NPT F 5

Faster
HNV 1 NPT F 5

Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de vástago, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 2030 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00286489
No. Fabricante HNV 1 NPT F 5
Precio153.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
HNV 1 NPT F 5

Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de vástago, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 2030 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00286489
No. Fabricante HNV 1 NPT F 5
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
Precio153.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HNV-1-NPT-F-5 ACOPLAMIENTO Q.D.

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    2030 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Fuerza de conexión
    41.0 lb
  • Derrame
    0.01690 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    39.63 gpm
  • Presión de estallido
    8412 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • Industria/Aplicación
    Refigeración industrial, de petróleo y gas, de aire acondicionado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo