Descripción general
- Se ofrece en SAE macho sin antorcha y SAE macho métrico sin antorcha; Material de acero al carbono; Incluye manguito y tuerca; El diseño de una pieza con el vástago y la férula unidos son rápidos de ensamblar; Cubre todas las denominaciones populares incluyendo JIC, ORFS, BSP, DIN, MP, Bridas y Banjo;
Especificaciones
- País de origenEE. UU.
- Diámetro interior de la manguera0.3740 pulg.
- MaterialAcero
- Longitud3.3
- Número de Upc del fabricante072053077131
- Detalles adicionalesLa línea de acoplamientos de dirección asistida de Gates se ha diseñado especialmente para funcionar con aplicaciones de mangueras de dirección asistida y ofrece una solución sin fugas para las conexiones de mangueras de dirección asistida. Cuando los productos están diseñados para funcionar juntos, funcionan de manera más eficiente y duran más que los productos mixtos que no están optimizados para funcionar en conjunto.
- Altura0.7
- Peso0.21 libras, 0.2
- Para usar conPS188 Manguera de dirección asistida
- RecubrimientoChapado en zinc
- ConfiguraciónRecto
- Tamaño del salpicadero6
- Tipo de extremo 1MFA
- Tipo de accesorioTubo sin antorcha
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Ángulo de acoplamiento24 °
- Tipo de selloCompresión
- GiroNo
- Tamaño de rosca 19/16-18
- Ancho3.2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.