Descripción general
- La resistencia UV dura más que todos los competidores
- Cientos de estilos entre los que elegir
- Suficientemente resistente para soportar las aplicaciones más difíciles
Especificaciones
- Diámetro interior del tubo0.390 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.470 pulg.
- Longitud100 pies
- Radio de curvatura3.5 pulg.
- Número de Upc del fabricante725975736326
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente112 psi
- Radio de curvatura mínimo3.50 pulg.
- ColorNatural
- Presión de estallido450 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Tipo de fluidoAire
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Material del tuboPoliamida
- Aplicaciones típicasResistente a la mayoría de los productos químicos e hidrocarburos.
- Grosor de la pared0.039 pulg.
- Accesorios compatiblesPulsar para conectar
- Diámetro interior0.394 pulg.
- Diámetro exterior0.4719 pulg.
- Temperatura mínima-40 °F
- Temperatura máxima200 °F
- Presión máxima de trabajo112 psi
- Presión de funcionamiento112 psi
- Diámetro interior0.394 pulg.
- Resistencia a la abrasiónPremium
- Tamaño del salpicadero-12
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliamida
- Material del tubo interiorPoliamida
- Diámetro exterior0.4719 pulg.
- Longitud total100.00 pies
- Tipos de productosExtruido
- TipoMTP160 tubo
- Tipo de refuerzoPoliamida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Desconexión rápida universal para Data Centers Danfoss HansenDanfoss Hansen UQD está diseñado para aplicaciones de gestión térmica, disponible en 4 tamaños y tiene 2 opciones de color. Cumple con OCP (Open Compute Project) y supera los requisitos de las características de rendimiento especificadas.
Ver la documentación
Alfombrilla ciega de desconexión rápida universal Danfoss Hansen para centros de datosDanfoss UQDB ofrece una función de autoalineación para ayudar a conectarse en la ubicación con acceso o visibilidad limitados y garantiza una prueba de fugas de helio del 100 % en cada acoplamiento.
Ver la documentación
Conector rápido OCP ORV3 Blind Mate para centros de datos Danfoss HansenDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) se ha diseñado con la comunidad OCP (Open Compute Project) para establecer el estándar del sector para aplicaciones de gestión térmica en centros de datos.
Ver la documentación
Acoplamiento Danfoss Hansen serie FD83 para centros de datosEl acoplamiento FD83 de Danfoss Hansen está diseñado para aplicaciones de transferencia de fluidos y refrigeración electrónica donde el flujo completo, la compatibilidad de fluidos y la seguridad son esenciales.
Ver la documentación
Más recursos
Acoplamiento de desconexión rápida de flujo completo Danfoss Hansen FD83 para centros de datos
Fabricado en acero inoxidable 303 con sellos de EPDM, Danfoss Hansens FD83 ofrece alta resistencia a la corrosión y amplia compatibilidad con fluidos.
Acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen para centros de datos
El acoplamiento ADB de cara plana de aluminio Danfoss Hansen es un acoplamiento de cara plana/rotura en seco utilizado para sistemas de refrigeración en aplicaciones eléctricas con agua circulante y líquidos anticongelantes.