R432027182

AVENTICS
R432027182

R432027182
Artículo MI #00287434
No. Fabricante R432027182
Precio32.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R432027182

R432027182
Artículo MI #00287434
No. Fabricante R432027182

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R432027182 CONTROL DE CAUDAL 1/4" NPT CAUDAL C
  • 150 PSIG (10 bar)
  • Temperatura: 15°F a 160°F
  • Aire o gas inerte
  • Cuerpo de latón niquelado para corrosión
  • Sellos Buna-N
  • Resorte de acero inoxidable
  • Las válvulas se montan directamente en el cilindro
  • Válvula de retención accionada por resorte
  • Sellador de roscas en roscas macho
  • 360° cuerpo giratorio
  • Diseño compacto

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    Codo
  • Rosca estándar
    NPTF
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    1/4 NPTF hembra roscado
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Tipo de puerto de salida
    1/4 NPTF hembra roscado
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    Ninguna
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo