Descripción general
- Material de la caja: plástico negro
- Piezas húmedas: aleación de cobre
- Tipo de ventana y material: plástico transparente, ajuste a presión
- Ventana extraíble: Sí, desmontable
- Material del dial: plástico blanco con pasador de tope
- Material/tipo de puntero: plástico ABS negro
- Clasificación de precisión: + 3/2/3% del span, grado B ASME B40.100
- Temperatura de funcionamiento del medio: máx. 140°F
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -40 a 140°F
- Tamaño de la caja: 2-1/2"
- Tamaño de la rosca: 1/4" NPT
Especificaciones
- Tipo de indicadorHidráulico, neumático
- Rango de presión manométrica100 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Material de la lenteAcrílico
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaPlástico
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Material de marcadoPlástico
- Color de marcaciónBlanco con letras negras y rojas, blanco con letras negras
- Color del punteroNegro
- Material del punteroABS
- Profundidad general48 mm
- Tipo de montajeMontaje central trasero (CBM)