9691222

WIKA
9691222

Calibre hidráulico - 1500 psi, 2-1/2 in de diámetro de la cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00287543
No. Fabricante 9691222
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9691222

Calibre hidráulico - 1500 psi, 2-1/2 in de diámetro de la cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00287543
No. Fabricante 9691222
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA ABS 111.12 2.5 1500PSI/KPA 1/4 B
  • Diseñado para un servicio largo y fiable en condiciones difíciles
  • Las aplicaciones típicas son para bombas, sistemas hidráulicos y neumáticos, compresores, como manómetro del contratista y para muchas otras aplicaciones donde los medios medidos no corroen latón
  • Piezas húmedas: aleación de cobre
  • Caja: ABS negro
  • Ventana: plástico transparente
  • Material del dial: ABS blanco
  • Material del puntero: ABS negro
  • Clasificación de precisión: + 3/2/3% del span, grado B ASME B40.100
  • Temperatura máxima de funcionamiento del medio: 140°F
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°F a 140°F
  • Tamaño de la caja: 2-1/2"
  • Tamaño de la rosca: 1/4" NPT

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Hidráulico, neumático
  • Rango de presión manométrica
    1500 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Plástico
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Material de marcado
    Plástico
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras y rojas, blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    ABS
  • Profundidad general
    48 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo