Descripción general
Descripción del fabricante
111.12 2.5 30INHG/KPA VACÍO 1/4 B CAJA ABS
- Diseñado para un servicio largo y fiable en condiciones difíciles
- Las aplicaciones típicas son para bombas, sistemas hidráulicos y neumáticos, compresores, como manómetro del contratista y para muchas otras aplicaciones donde los medios medidos no corroen latón
- Piezas húmedas: aleación de cobre
- Caja: ABS negro
- Ventana: plástico transparente
- Material del dial: ABS blanco
- Material del puntero: ABS negro
- Clasificación de precisión: + 3/2/3% del span, grado B ASME B40.100
- Temperatura máxima de funcionamiento del medio: 140°F
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°F a 140°F
- Tamaño de la caja: 2-1/2"
- Tamaño de la rosca: 1/4" NPT
Especificaciones
- Tipo de indicadorHidráulico, neumático
- Rango de presión manométrica30 inHg
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Material de la lenteAcrílico
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaPlástico
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Material de marcadoPlástico
- Color de marcaciónBlanco con letras negras y rojas, blanco con letras negras
- Color del punteroNegro
- Material del punteroABS
- Profundidad general48 mm
- Tipo de montajeMontaje central trasero (CBM)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad