Descripción general
Especificaciones
- Tipo de indicadorHidráulico, neumático
- Rango de presión manométrica60 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Material de la lenteAcrílico
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaPlástico
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Material de marcadoPlástico
- Color de marcaciónBlanco con letras negras y rojas, blanco con letras negras
- Color del punteroNegro
- Material del punteroABS
- Profundidad general48 mm
- Tipo de montajeMontaje central trasero (CBM)