8990552

WIKA
8990552

Calibre hidráulico - 15 psi, 2-1/2 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00287574
No. Fabricante 8990552
Precio34.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
8990552

Calibre hidráulico - 15 psi, 2-1/2 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00287574
No. Fabricante 8990552

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA ABS 111.10 2.5 15PSI/KPA 1/4 L
  • Material de la caja: plástico negro
  • Piezas húmedas: aleación de cobre
  • Ventana: plástico transparente, ajuste a presión
  • Ventana extraíble: Sí, desmontable
  • Material del dial: plástico blanco con pasador de tope
  • Material del puntero: plástico ABS negro
  • Clasificación de precisión: + 3/2/3% del span, grado B ASME B40.100
  • Temperatura máxima de funcionamiento del medio: 140°F
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°F a 140°F
  • Tamaño de la caja: 2-1/2"
  • Tamaño de la rosca: 1/4" NPT

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Hidráulico, neumático
  • Rango de presión manométrica
    15 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    ABS
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    ABS
  • Profundidad general
    28 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo