9690357

WIKA
9690357

Manómetro hidráulico - 30 inHg, 2 in de diámetro de cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00287618
No. Fabricante 9690357
Precio27.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9690357

Manómetro hidráulico - 30 inHg, 2 in de diámetro de cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00287618
No. Fabricante 9690357

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA ABS 1/8 B 111.12 2 30INHG VCA

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Hidráulico, neumático
  • Rango de presión manométrica
    30 inHg
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Plástico
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/8 NPT
  • Material de marcado
    Plástico
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras y rojas, blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    ABS
  • Profundidad general
    47 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo