9318216

WIKA
9318216

Manómetro hidráulico - 400 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje posterior central (CBM), relleno de glicerina
Artículo MI #00287692
No. Fabricante 9318216
Precio110.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9318216

Manómetro hidráulico - 400 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje posterior central (CBM), relleno de glicerina
Artículo MI #00287692
No. Fabricante 9318216
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
Su precio$110.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
213.40 2.5 400PSI 1/4 B
  • Tamaño nominal de la caja: 2-1/2"
  • Material de la caja: latón forjado; pintado en dorado
  • Piezas húmedas: aleación de cobre
  • Ventana: acrílico
  • Ventana extraíble: No
  • Material de la esfera: aluminio blanco
  • Anillo biselado: anillo de cubierta ABS chapado en oro (2-1/2")
  • Manómetro rellenable con líquido: Sí, estándar
  • Material de junta tórica de caja a conector: No, forjado
  • Puntero: aluminio negro
  • Puntero ajustable: No
  • Precisión: ± 2-1/2% del span ASME B40.100 Grado A (2-1/2")
  • Temperatura máxima de funcionamiento del medio: soldado 140°F
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: -4°F a 140°F glicerina -40°F a 140°F silicona
  • Tamaño de la rosca: 1/4" NPT

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Rango de presión manométrica
    400 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Latón
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Profundidad general
    63 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo