Descripción general
- Tamaño nominal de la caja: 2-1/2"
- Material de la caja: latón forjado; pintado en dorado
- Piezas húmedas: aleación de cobre
- Ventana: acrílico
- Ventana extraíble: No
- Material de la esfera: aluminio blanco
- Anillo biselado: anillo de cubierta ABS chapado en oro (2-1/2")
- Manómetro rellenable con líquido: Sí, estándar
- Material de junta tórica de caja a conector: No, forjado
- Puntero: aluminio negro
- Puntero ajustable: No
- Precisión: ± 2-1/2% del span ASME B40.100 Grado A (2-1/2")
- Temperatura máxima de funcionamiento del medio: soldado 140°F
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -4°F a 140°F glicerina -40°F a 140°F silicona
- Tamaño de la rosca: 1/4" NPT
Especificaciones
- Tipo de indicadorHidráulico
- Rango de presión manométrica30 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Material de la lenteAcrílico
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaLatón
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Material del selloNitrilo
- Material de marcadoAluminio
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Color del punteroNegro
- Material del punteroAluminio
- Profundidad general63 mm
- Tipo de montajeMontaje central trasero (CBM)