Motion
9318178-0004

WIKA
9318178-0004

Manómetro industrial - Serie 213.4 , 100 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, abrazadera en U de montaje posterior central, relleno de glicerina
Artículo MI #00287846
No. Fabricante 9318178-0004
Precio205.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9318178-0004

Manómetro industrial - Serie 213.4 , 100 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, abrazadera en U de montaje posterior central, relleno de glicerina
Artículo MI #00287846
No. Fabricante 9318178-0004
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
Su precio$205.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
213.40 2.5 100PSI 1/4 BUC
  • Diseñado para condiciones de servicio adversas en las que existe pulsación o vibración.
  • Adecuado para medios gaseosos o líquidos que no obstruyan la presión.
  • Los sistemas hidráulicos y los compresores son algunas de las aplicaciones más comunes.

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Rango de presión manométrica
    100 psi
  • Rango de temperatura ambiente
    -4°F a +140 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico con junta Buna-N
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Latón forjado pintado en oro
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Material del puntero
    Aluminio negro
  • Materiales húmedos
    Aleación de cobre (latón)
  • Movimiento
    Aleación de cobre
  • Tubo Bourdon
    Aleación de cobre / tipo C
  • Características de diseño
    Caja de latón forjado
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    213.4
  • Tipo de montaje
    Abrazadera en U de montaje posterior central

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo