Descripción general
- Diseño de caja/zócalo de una pieza
Especificaciones
- Tipo de indicadorManómetro
- Rango de presión manométrica3000 psi
- Diámetro de la cara4 pulg.
- Material de la lenteAcrílico
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaLatón forjado
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Material del punteroAluminio negro
- Materiales húmedosAleación de cobre
- AplicaciónAplicaciones industriales estándar
- Tipo de montajeMontaje posterior inferior (LBM)