Descripción general
- Diseñado para condiciones de servicio adversas en las que existe pulsación o vibración.
- Adecuado para medios gaseosos o líquidos que no obstruyan la presión.
- Los sistemas hidráulicos y los compresores son algunas de las aplicaciones más comunes.
Especificaciones
- Tipo de indicadorManómetro
- Conexión de presiónAleación de cobre
- Rango de presión manométrica60 psi
- Rango de temperatura ambiente-4°F a +140 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Material de la lenteAcrílico con junta Buna-N
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaLatón forjado pintado en oro
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Color de marcaciónAluminio blanco con letras negras
- Material del punteroAluminio negro
- Materiales húmedosAleación de cobre (latón)
- MovimientoAleación de cobre
- Tubo BourdonAleación de cobre / tipo C
- Características de diseñoCaja de latón forjado
- Página de producto del fabricante
- Serie213.4
- Tipo de montajeAbrazadera en U de montaje posterior central