Motion
9310720

WIKA
9310720

Manómetro - Serie 213.40, 200 psi, diámetro frontal de 2-1/2 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #00288087
No. Fabricante 9310720
Precio119.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9310720

Manómetro - Serie 213.40, 200 psi, diámetro frontal de 2-1/2 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #00288087
No. Fabricante 9310720

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio119.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
213.40 2.5 200PSI 1/4 L
  • Cuenta con un tubo Bourdon integral que se suelda o se suelda directamente en la caja/zócalo de una pieza
  • Tamaño nominal de la caja: 2-1/2"
  • Material de la caja: latón forjado; pintado en dorado
  • Piezas húmedas: aleación de cobre
  • Ventana: acrílico
  • Ventana extraíble: No
  • Material de la esfera: aluminio blanco
  • Anillo: ABS chapado en oro
  • Manómetro rellenable con líquido: Sí, estándar
  • Puntero: aluminio negro
  • Precisión: ± 2/1/2% del span ASME B40.100 Grado A (2-1/2")
  • Temperatura máxima de funcionamiento del medio: soldado 140°F
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: -4°F a 140°F glicerina; -40°F a 140°F silicona

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Rango de presión manométrica
    200 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Latón forjado pintado en oro
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Movimiento
    Aleación de cobre
  • Tubo Bourdon
    Forma de C - Aleación de cobre
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicación
    Aplicaciones industriales estándar
  • Serie
    213.40
  • Profundidad general
    63 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo