Descripción general
- Cuenta con un tubo Bourdon integral que se suelda o se suelda directamente en la caja/zócalo de una pieza
- Tamaño nominal de la caja: 2-1/2"
- Material de la caja: latón forjado; pintado en dorado
- Piezas húmedas: aleación de cobre
- Ventana: acrílico
- Ventana extraíble: No
- Material de la esfera: aluminio blanco
- Anillo: ABS chapado en oro
- Manómetro rellenable con líquido: Sí, estándar
- Puntero: aluminio negro
- Precisión: ± 2/1/2% del span ASME B40.100 Grado A (2-1/2")
- Temperatura máxima de funcionamiento del medio: soldado 140°F
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -4°F a 140°F glicerina; -40°F a 140°F silicona
Especificaciones
- Tipo de indicadorHidráulico
- Conexión de presiónAleación de cobre
- Rango de presión manométrica2000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Material de la lenteAcrílico
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaLatón forjado pintado en oro
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Material del selloNitrilo
- Material de marcadoAluminio
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Color del punteroNegro
- Material del punteroAluminio
- MovimientoAleación de cobre
- Tubo BourdonHelical - Aleación de cobre
- Catálogo del fabricante
- AplicaciónAplicaciones industriales estándar
- Serie213.40
- Profundidad general63 mm
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)