Descripción general
Especificaciones
- Tipo de indicadorHidráulico
- Rango de presión manométrica100 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara4 pulg.
- Material de la lenteAcrílico
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaLatón
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/2 NPT
- Material del selloNitrilo
- Profundidad general74 mm
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)