Motion
9832691

WIKA
9832691

Manómetro hidráulico - 1500 psi, diámetro de la cara de 4 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #00288605
No. Fabricante 9832691
Precio343.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9832691

Manómetro hidráulico - 1500 psi, diámetro de la cara de 4 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #00288605
No. Fabricante 9832691
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
Precio343.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
233.54 4 1500PSI 1/2 L

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Proceso
  • Rango de presión manométrica
    1500 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    4 pulg.
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Profundidad general
    81 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo