Descripción general
- Diseñado para condiciones de servicio adversas en las que existe pulsación o vibración
- Industria de procesos: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar, tecnología medioambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas
- Adecuado para medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión
- Resistente a vibraciones y golpes (con llenado de líquido)
- Construcción en acero inoxidable
- Rangos de presión de hasta 15,000 psi
Especificaciones
- Tipo de indicadorHidráulico
- Conexión de presiónAcero inoxidable 316L
- Rango de presión manométrica2000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara4 pulg.
- Material de la lenteVidrio de seguridad laminado
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/2 NPT
- Material del selloNitrilo
- Material de marcadoAluminio
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Color del punteroNegro
- Material del punteroAluminio
- MovimientoAcero inoxidable 300-Series
- Tubo BourdonHelical - Acero inoxidable 316
- Catálogo del fabricante
- AplicaciónAplicaciones industriales estándar
- Serie233.54
- Profundidad general81 mm
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)