Motion
50361040

WIKA
50361040

Manómetro industrial - Serie 233.5 , VAC 30 pulg.HG-0-15 psi, 6 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #00288657
No. Fabricante 50361040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
50361040

Manómetro industrial - Serie 233.5 , VAC 30 pulg.HG-0-15 psi, 6 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #00288657
No. Fabricante 50361040
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
233.50 6 -30INHG/15PSI 1/2 L
  • Para aplicaciones con pulsaciones o vibraciones de alta presión dinámica.
  • Adecuado para ambientes corrosivos y medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión.
  • Se utiliza en la industria de procesos: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar y en alta mar, tecnología ambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas.

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Combinación de vacío/presión
  • Conexión de presión
    Acero inoxidable 316L
  • Rango de presión manométrica
    VCA 30 pulg.HG-0-15 psi
  • Rango de temperatura ambiente
    -4°F a +140 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Diámetro de la cara
    6 pulg.
  • Material de la lente
    Vidrio de seguridad con junta de Buna-N
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Material del puntero
    Aluminio negro / Ajustable
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable
  • Movimiento
    Acero inoxidable
  • Tubo Bourdon
    Acero inoxidable 316 / Tipo C
  • Características de diseño
    Construcción completamente inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    233.5
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo