Motion
9767991

WIKA
9767991

Manómetro hidráulico - 30 inHg, 4 in de diámetro de cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca rellena
Artículo MI #00288768
No. Fabricante 9767991
Price$31.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9767991

Manómetro hidráulico - 30 inHg, 4 in de diámetro de cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca rellena
Artículo MI #00288768
No. Fabricante 9767991

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
111.10 4 30INHG/KPA VACÍO 1/4 L CAJA ABDOMINAL

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Hidráulico, neumático
  • Rango de presión manométrica
    30 inHg
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    4 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    ABS
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Profundidad general
    30 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo