Descripción general
- Tamaño nominal de la caja: 2-1/2"
- Material de la caja: acero inoxidable 304
- Piezas húmedas: aleación de cobre
- Ventana: policarbonato
- Ventana extraíble: No
- Material del dial: ABS blanco
- Anillo biselado: engarce en acero inoxidable
- Manómetro rellenable con líquido: Sí
- Material de la junta tórica de caja a zócalo: EPDM, Viton relleno de glicerina de fábrica, relleno de silicona seca o de fábrica
- Puntero: aluminio negro
- Puntero ajustable: No
- Precisión: +2/1/2% del span ASME B40.100 Grado A
- Temperatura máxima de funcionamiento del medio: 140°F
- Tamaño de la rosca: 7/16"-20 NPT Temperatura ambiente de funcionamiento:
- -40°F a 140°F seco
- De -40°F a 140°F llenos de glicerina
- De -40°F a 140°F rellenos de silicona
Especificaciones
- Tipo de indicadorProceso
- Rango de presión manométrica600 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F
- Diámetro de la cara4-1/2 pulg.
- Material de la lenteAcrílico
- Llenado de casosNinguno - Estuche seco
- Material de la cajaTermoplástico reforzado con fibra de vidrio
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/2 NPT
- Material del selloNitrilo
- Material de marcadoAluminio
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Color del punteroNegro
- Material del punteroAluminio
- Profundidad general84 mm
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)