Descripción general
Descripción del fabricante
632.50 4 5PSI 1/2 L
Especificaciones
- Tipo de indicadorProceso
- Rango de presión manométrica5 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara4 pulg.
- Material de la lenteVidrio de seguridad
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/2 NPT
- Material del selloFluoropolímero
- Material de marcadoAluminio
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Color del punteroNegro
- Material del punteroAluminio
- Profundidad general49.5 mm
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad