Motion
9834931

WIKA
9834931

Calibre hidráulico - 5000 psi, 4-1/2 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00288918
No. Fabricante 9834931
Price$198.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9834931

Calibre hidráulico - 5000 psi, 4-1/2 in de diámetro de la cara, montaje inferior (LM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #00288918
No. Fabricante 9834931
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
Su precio$198.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
232.34 4.5 5000PSI 1/2 L
  • Tamaño nominal de la caja: 2-1/2"
  • Material de la caja: acero inoxidable 304
  • Piezas húmedas: aleación de cobre
  • Ventana: policarbonato
  • Ventana extraíble: No
  • Material del dial: ABS blanco
  • Anillo biselado: engarce en acero inoxidable
  • Manómetro rellenable con líquido: Sí
  • Material de la junta tórica de caja a zócalo: EPDM, Viton relleno de glicerina de fábrica, relleno de silicona seca o de fábrica
  • Puntero: aluminio negro
  • Puntero ajustable: No
  • Precisión: +2/1/2% del span ASME B40.100 Grado A
  • Temperatura máxima de funcionamiento del medio: 140°F
  • Tamaño de la rosca: 7/16"-20 NPT Temperatura ambiente de funcionamiento:
  • -40°F a 140°F seco
  • De -40°F a 140°F llenos de glicerina
  • De -40°F a 140°F rellenos de silicona

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Proceso
  • Rango de presión manométrica
    5000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Diámetro de la cara
    4-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Termoplástico reforzado con fibra de vidrio
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Profundidad general
    84 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo