Descripción general
Descripción del fabricante
233.34 4.5 30INHG VCA 1/2 L
- Para aplicaciones con pulsaciones o vibraciones de alta presión dinámica, hay disponible una caja llena de líquido y un restrictor de tomas
- Adecuado para entornos corrosivos y medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión
- Cara de dial 4-1/2” con montaje inferior 1/2” NPT
- Excelente estabilidad del ciclo de carga y resistencia a los golpes
- Caja de acero inoxidable con caja termoplástica frontal sólida
- Rangos de presión positiva hasta 30,000 psi
- Garantía de cinco años para el manómetro y garantía de diez años para el sistema de presión (consulte los términos y condiciones)
- Todos los medidores de conexión de montaje inferior están preparados de fábrica para el llenado de líquidos
- Industria de procesos: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar, tecnología medioambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas
Especificaciones
- Tipo de indicadorProceso
- Rango de presión manométrica30 inHg
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F
- Diámetro de la cara4-1/2 pulg.
- Material de la lenteAcrílico
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaTermoplástico reforzado con fibra de vidrio
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/2 NPT
- Material del selloNitrilo
- Material de marcadoAluminio
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Color del punteroNegro
- Material del punteroAluminio
- Profundidad general84 mm
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad