Motion
9834065

WIKA
9834065

Manómetro hidráulico - 600 psi, diámetro de la cara de 4-1/2 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #00288945
No. Fabricante 9834065
Precio233.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9834065

Manómetro hidráulico - 600 psi, diámetro de la cara de 4-1/2 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #00288945
No. Fabricante 9834065
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
Su precio$233.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
233.34 4.5 600PSI 1/2 L
  • Para aplicaciones con pulsaciones o vibraciones de alta presión dinámica, hay disponible una caja llena de líquido y un restrictor de tomas
  • Adecuado para entornos corrosivos y medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión
  • Cara de dial 4-1/2” con montaje inferior 1/2” NPT
  • Excelente estabilidad del ciclo de carga y resistencia a los golpes
  • Caja de acero inoxidable con caja termoplástica frontal sólida
  • Rangos de presión positiva hasta 30,000 psi
  • Garantía de cinco años para el manómetro y garantía de diez años para el sistema de presión (consulte los términos y condiciones)
  • Todos los medidores de conexión de montaje inferior están preparados de fábrica para el llenado de líquidos
  • Industria de procesos: química/petroquímica, centrales eléctricas, minería, en alta mar, tecnología medioambiental, ingeniería mecánica y construcción de plantas

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Proceso
  • Rango de presión manométrica
    600 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Diámetro de la cara
    4-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Termoplástico reforzado con fibra de vidrio
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material de marcado
    Aluminio
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Profundidad general
    84 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo