659673

WIKA
659673

Manómetro hidráulico - 15000 psi, 4 pulg. de diámetro de cara, relleno de glicerina
Artículo MI #00288957
No. Fabricante 659673
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
659673

Manómetro hidráulico - 15000 psi, 4 pulg. de diámetro de cara, relleno de glicerina
Artículo MI #00288957
No. Fabricante 659673

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ABRAZADERA EN U 4 (213.40)

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Accesorio
  • Rango de presión manométrica
    15000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    4 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Latón
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Profundidad general
    74 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo