Motion
16X251
Mitades de la brida de los accesorios de la manguera de engaste del cabezal Weatherhead
Artículo MI #00290308
No. Fabricante 16X251
Precio15.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mitades de la brida de los accesorios de la manguera de engaste del cabezal Weatherhead
Artículo MI #00290308
No. Fabricante 16X251
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
Precio15.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16X251 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Longitud total
    2.87 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    1 pulg.
  • Tipo de adaptador
    Brida
  • Tipo de conexión
    Brida
  • Tamaño de la brida
    1 pulg.
  • Estilo
    Brida
  • Peso
    0.25 lb
  • Diámetro del orificio del perno
    0.40625 pulg.
  • Temperatura máxima de trabajo
    250 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos