CK12
Abrazadera de accesorios de manguera acoplable en campo de la serie K Weatherhead
Artículo MI #00290338
No. Fabricante CK12
Precio22.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de accesorios de manguera acoplable en campo de la serie K Weatherhead
Artículo MI #00290338
No. Fabricante CK12
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
Precio22.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CK12 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Solo abrazadera serie K
  • Material
    Hierro fundido maleable
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido maleable
  • Longitud
    1.75 pulg.
  • Longitud total
    1.75 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    CK12
  • Número de Upc del fabricante
    725975009086
  • UPC_NO
    725975009086
  • Finalizar
    Revestimiento de zinc
  • Aplicación
    Aplicaciones hidráulicas de baja presión y líneas de aspiración.
  • Altura
    0.46 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.75 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Color
    Revestimiento de zinc
  • Peso total
    0.25 lb
  • Ancho
    1.94 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos