Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de accesorios de manguera acoplable en campo de la serie K Weatherhead
Artículo MI #00290340
No. Fabricante CK20

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CK20 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Material
    Hierro fundido maleable
  • Longitud
    2.62 pulg.
  • Longitud total
    2.62 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    CK20
  • Número de Upc del fabricante
    725975009109
  • UPC_NO
    725975009109
  • Aplicación
    Aplicaciones hidráulicas de baja presión y líneas de aspiración.
  • Altura
    0.72 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Acabado/revestimiento
    Revestimiento de zinc
  • Diámetro exterior
    1.25 pulg.
  • Peso
    0.95 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Color
    Revestimiento de zinc
  • Peso total
    0.95 lb
  • Ancho
    3.06 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos