Descripción general
Especificaciones
- Tipo de mangueraManguera contorneada no conductora
- Diámetro interior nominal de la manguera9/16 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.87 pulg.
- Presión de trabajo1500 psi
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Everflex (Danfoss)
- Material del tubo interiorTeflón
- Material de recubrimiento de la mangueraAcero inoxidable