Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera1 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.52 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146077486
- Presión de trabajo5100 psi
- AplicacionesServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
- Clasificación de presión5100 psi
- Presión de estallido20400 psi
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Ancho1.00 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 260 a -40 °F
- UPC_NO678146077486
- ColorNegro
- Longitud total1.00 pies
- Grosor de la pared0.24 pulg.
- Tamaño del salpicadero-16
- Número NMFC70
- Peso de la manguera1.20 lb
- Accesorios compatibles4S
- Altura1.00 pulg.
- Estándares cumplidosSAE 100R12|ISO 3862 Tipo R12|EN856 Tipo R12|USCG|Aprobado por MSHA|DNV|Certificación ABS
- Aplicaciones típicasServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua
- Radio de curvatura11.81 pulg.
- Diámetro interior1 pulg.
- Presión máxima5100 psi
- Diámetro exterior1.52 pulg.
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
- ConductividadConductivo
- Construcción4 Espiral
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Material del tuboGoma sintética
- Temperatura máxima de trabajo260 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- Longitud1.00 pies
- Materiales del tuboGoma sintética
- Peso1.20 lb
- Número de catálogo del fabricanteGH493-16
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie GH493
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Presión máxima de funcionamiento5100 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento260 °F
- Presión máxima de trabajo5100 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Peso total1.20 lb
- Temperatura máxima260 °F
- Temperatura mínima-40 °F