Motion
GH493-24
Manguera Aeroquip (Eaton) Eaton Aeroquip serie GH493 , MM+ SPRL - 1-1/2 pulg. de D.I., 2.16 pulg. de D.E., presión de trabajo de 4000 psi, presión de ráfaga de 16000 psi, cubierta de goma sintética, tubo de goma sintética
Artículo MI #00290517
No. Fabricante GH493-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) Eaton Aeroquip serie GH493 , MM+ SPRL - 1-1/2 pulg. de D.I., 2.16 pulg. de D.E., presión de trabajo de 4000 psi, presión de ráfaga de 16000 psi, cubierta de goma sintética, tubo de goma sintética
Artículo MI #00290517
No. Fabricante GH493-24
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GH493-24 SAE100R12 MANGUERA
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1.5 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    2.16 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146149794
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Aplicaciones
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
  • Clasificación de presión
    4000 psi
  • Presión de estallido
    16000 psi
  • Material del tubo interior
    Goma sintética
  • Ancho
    1.50 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 260 a -40 °F
  • UPC_NO
    678146149794
  • Color
    Negro
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Grosor de la pared
    0.31 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -24
  • Número NMFC
    70
  • Peso de la manguera
    2.03 lb
  • Accesorios compatibles
    4S
  • Altura
    1.50 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ISO 3862 Tipo R12|EN856 Tipo R12|EN856 4SP|DNV|USCG|Certificación ABS|Aprobado por MSHA
  • Aplicaciones típicas
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua
  • Radio de curvatura
    19.68 pulg.
  • Diámetro interior
    1.5 pulg.
  • Presión máxima
    4000 psi
  • Diámetro exterior
    2.16 pulg.
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    4 Espiral
  • Estilo de línea horizontal
    Grabado en relieve
  • Material del tubo
    Goma sintética
  • Temperatura máxima de trabajo
    260 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma sintética
  • Longitud
    1.00 pies
  • Materiales del tubo
    Goma sintética
  • Peso
    2.03 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    GH493-24
  • Descripción
    Manguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie GH493
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -24
  • Presión máxima de funcionamiento
    4000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    260 °F
  • Presión máxima de trabajo
    4000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Peso total
    2.03 lb
  • Temperatura máxima
    260 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo