Descripción general
Descripción del fabricante
GH493-32 SAE100R12 MANGUERA
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera2.68 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146072917
- Presión de trabajo4000 psi
- AplicacionesServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
- Clasificación de presión4000 psi
- Presión de estallido16000 psi
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Ancho2.00 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 260 a -40 °F
- UPC_NO678146072917
- ColorNegro
- Longitud total1.00 pies
- Grosor de la pared0.32 pulg.
- Tamaño del salpicadero-32
- Número NMFC70
- Peso de la manguera2.94 lb
- Accesorios compatibles4S
- Altura2.00 pulg.
- Estándares cumplidosISO 3862 Tipo R12|EN856 Tipo R12|EN856 4SP|USCG|Aprobado por MSHA|Certificado por ABS|DNV
- Aplicaciones típicasServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua
- Radio de curvatura25.2 pulg.
- Diámetro interior2 pulg.
- Presión máxima4000 psi
- Diámetro exterior2.68 pulg.
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua, para uso general.
- ConductividadConductivo
- Construcción4 Espiral
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Material del tuboGoma sintética
- Temperatura máxima de trabajo260 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaGoma sintética
- Longitud1.00 pies
- Materiales del tuboGoma sintética
- Peso2.94 lb
- Número de catálogo del fabricanteGH493-32
- DescripciónManguera en espiral hidráulica de goma Aeroquip serie GH493
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento260 °F
- Presión máxima de trabajo4000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Peso total2.94 lb
- Temperatura máxima260 °F
- Temperatura mínima-40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad