Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera3/8 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.72 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146082916
- Presión de trabajo5800 psi
- AplicacionesSistemas hidráulicos de alta presión con fluidos a base de petróleo y agua-glicol, para aceites lubricantes y agua.
- Clasificación de presión5800 psi
- Presión de estallido23200 psi
- Material del tubo interiorNitrilo
- Ancho0.38 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Rango de temperatura de funcionamiento258.8 a -50.8 °F
- UPC_NO678146082916
- ColorNegro
- Longitud total1.00 pies
- Grosor de la pared0.31 pulg.
- Tamaño del salpicadero-6
- Número NMFC70
- Peso de la manguera0.29 lb
- Accesorios compatiblesTTC
- Altura0.38 pulg.
- Estándares cumplidosISO 11237-1 Tipo 2SC|SAE 100R16 Tipo S|Certificación ABS|BV|Aprobado por MSHA|EN45545|USCG|DNV|LR|MED|BWB
- Aplicaciones típicasServicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua y servicio industrial general
- Radio de curvatura2.55 pulg.
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Presión máxima5800 psi
- Diámetro exterior0.72 pulg.
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Resistencia a la abrasiónPremium
- AplicaciónSistemas hidráulicos de alta presión con fluidos a base de petróleo y agua-glicol, para aceites lubricantes y agua.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Estilo de línea horizontalCinta de transferencia
- Material del tuboNitrilo
- Temperatura máxima de trabajo258.8 °F
- Temperatura de trabajo mín.-50.8 °F
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaMezcla de PVC/nitrilo
- Longitud1.00 pies
- Materiales del tuboNitrilo
- Peso0.29 lb
- Número de catálogo del fabricanteGH781-6
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH781
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Presión máxima de funcionamiento5800 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento258.8 °F
- Presión máxima de trabajo5800 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-50.8 °F
- Peso total0.29 lb
- Temperatura máxima258.8 °F
- Temperatura mínima-50.8 °F