Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera1/4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.61 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146079589
- Presión de trabajo5800 psi
- AplicacionesHidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
- Clasificación de presión5800 psi
- Presión de estallido23200 psi
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Ancho0.25 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraCordones de acero de alta resistencia
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 300 a -40 °F
- UPC_NO678146079589
- ColorAzul
- Longitud total1.00 pies
- Grosor de la pared0.175 pulg.
- Tamaño del salpicadero-4
- Número NMFC70
- Peso de la manguera0.27 lb
- Accesorios compatiblesTTC, 1SA
- Altura0.25 pulg.
- Estándares cumplidosSAE 100R2AT Tipo S|ISO 1436-1 Tipo 2SN|Aprobado por MSHA|EN45545|DNV|BV|USCG|Certificación ABS
- Aplicaciones típicasServicio del sistema hidráulico con sistemas de petróleo, fluidos resistentes al fuego y a base de agua, combustible y lubricación.
- Radio de curvatura4.02 pulg.
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Presión máxima5800 psi
- Diámetro exterior0.61 pulg.
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónHidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Material del tuboTubo interior AQP
- Temperatura máxima de trabajo300 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- Longitud1.00 pies
- Materiales del tuboTubo interior AQP
- Peso0.27 lb
- Número de catálogo del fabricanteGH195-4RL
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH195
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Presión máxima de funcionamiento5800 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Presión máxima de trabajo5800 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Peso total0.27 lb
- Temperatura máxima300 °F
- Temperatura mínima-40 °F