Motion
GH195-6RL
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie GH195 - 3/8 pulg. D.I., 0.77 pulg. D.E., Presión de trabajo de 5000 psi, Presión de estallido de 20000 psi, Cubierta de caucho sintético, Tubo interior AQP
Artículo MI #00290595
No. Fabricante GH195-6RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie GH195 - 3/8 pulg. D.I., 0.77 pulg. D.E., Presión de trabajo de 5000 psi, Presión de estallido de 20000 psi, Cubierta de caucho sintético, Tubo interior AQP
Artículo MI #00290595
No. Fabricante GH195-6RL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GH195-6RL MANGUERA
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.77 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146071354
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Aplicaciones
    Hidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
  • Clasificación de presión
    5000 psi
  • Presión de estallido
    20000 psi
  • Material del tubo interior
    Tubo interior AQP
  • Ancho
    0.38 pulg.
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cordones de acero de alta resistencia
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 300 a -40 °F
  • UPC_NO
    678146071354
  • Color
    Azul
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Grosor de la pared
    0.2 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Número NMFC
    70
  • Peso de la manguera
    0.39 lb
  • Accesorios compatibles
    TTC, 1SA
  • Altura
    0.38 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ISO 1436-1 Tipo 2SN|EN853 2SN|Aprobado por MSHA|EN45545|Certificación ABS|BV|USCG|DNV
  • Aplicaciones típicas
    Servicio del sistema hidráulico con sistemas de petróleo, fluidos resistentes al fuego y a base de agua, combustible y lubricación.
  • Radio de curvatura
    5 pulg.
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Presión máxima
    5000 psi
  • Diámetro exterior
    0.77 pulg.
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Hidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Estilo de línea horizontal
    Grabado en relieve
  • Material del tubo
    Tubo interior AQP
  • Temperatura máxima de trabajo
    300 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F
  • Color de la cubierta
    Azul
  • Material de la cubierta
    Elastómero
  • Longitud
    1.00 pies
  • Materiales del tubo
    Tubo interior AQP
  • Peso
    0.39 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    GH195-6RL
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH195
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Presión máxima de trabajo
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Peso total
    0.39 lb
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo