Descripción general
Descripción del fabricante
GH195-12RL MANGUERA
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Diámetro interior nominal de la manguera3/4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera1.19 pulg.
- Número de Upc del fabricante678146073051
- Presión de trabajo3125 psi
- AplicacionesHidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
- Clasificación de presión3125 psi
- Presión de estallido12500 psi
- Material del tubo interiorTubo interior AQP
- Ancho0.75 pulg.
- Material de refuerzo de la mangueraCordones de acero de alta resistencia
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 300 a -40 °F
- UPC_NO678146073051
- ColorAzul
- Longitud total1.00 pies
- Grosor de la pared0.20495 pulg.
- Tamaño del salpicadero-12
- Número NMFC70
- Peso de la manguera0.67 lb
- Accesorios compatiblesTTC, 1SA
- Altura0.75 pulg.
- Estándares cumplidosSAE 100R2AT Tipo S|ISO 1436-1 Tipo 2SN|Aprobado por MSHA|BV|USCG|Certificación ABS|EN45545|DNV
- Aplicaciones típicasServicio del sistema hidráulico con sistemas de petróleo, fluidos resistentes al fuego y a base de agua, combustible y lubricación.
- Radio de curvatura9.49 pulg.
- Diámetro interior0.75 pulg.
- Presión máxima3125 psi
- Diámetro exterior1.19 pulg.
- Longitud de la manguera1.00 pies
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónHidráulicos, crudos, aceites lubricantes y combustibles, gasolina, agua y fluidos hidráulicos de base de éster de fosfato.
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Estilo de línea horizontalGrabado en relieve
- Material del tuboTubo interior AQP
- Temperatura máxima de trabajo300 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaElastómero
- Longitud1.00 pies
- Materiales del tuboTubo interior AQP
- Peso0.67 lb
- Número de catálogo del fabricanteGH195-12RL
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH195
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Presión máxima de funcionamiento3125 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Presión máxima de trabajo3125 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Peso total0.67 lb
- Temperatura máxima300 °F
- Temperatura mínima-40 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad