Descripción general
Especificaciones
- Tipo de indicadorHidráulico, neumático
- Rango de presión manométrica1000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Material de la lenteAcrílico
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaABS
- Sexo de conexiónHombre
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Material de marcadoABS
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Color del punteroNegro
- Material del punteroABS
- Profundidad general54 mm
- Tipo de montajeMontaje central trasero (CBM)