9693475/1327115

WIKA
9693475/1327115

Manómetro comercial - Serie 113.13 , 2000 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, abrazadera en U de montaje posterior central, relleno de glicerina
Artículo MI #00290977
No. Fabricante 9693475/1327115
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9693475/1327115

Manómetro comercial - Serie 113.13 , 2000 psi, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, abrazadera en U de montaje posterior central, relleno de glicerina
Artículo MI #00290977
No. Fabricante 9693475/1327115
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MEDIDOR 113.13 2-1/2 2000 1/4-CBM/UC
  • Diseñado para condiciones de servicio severas donde existen pulsaciones o vibraciones.
  • El manómetro es adecuado para todos los medios gaseosos y líquidos que no obstruyan el sistema de presión ni ataquen las piezas de aleación de cobre.
  • Algunos usos típicos serían con sistemas hidráulicos y compresores.

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Rango de presión manométrica
    2000 psi
  • Rango de temperatura ambiente
    -4°F a +140 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Acrílico, soldado ultrasónicamente a la caja
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Plástico negro
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Color de marcación
    ABS blanco con letras negras
  • Material del puntero
    Plástico ABS negro
  • Materiales húmedos
    Aleación de cobre (latón)
  • Movimiento
    Aleación de cobre
  • Tubo Bourdon
    Aleación de cobre / Tipo helicoidal
  • Características de diseño
    Estuche de plástico ABS relleno de líquido
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    113.13
  • Tipo de montaje
    Abrazadera en U de montaje posterior central

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo