Descripción general
Descripción del fabricante
113.13 2.5 5000PSI 1/4 BUC
- Diseñado para condiciones de servicio severas donde existen pulsaciones o vibraciones.
- El manómetro es adecuado para todos los medios gaseosos y líquidos que no obstruyan el sistema de presión ni ataquen las piezas de aleación de cobre.
- Algunos usos típicos serían con sistemas hidráulicos y compresores.
Especificaciones
- Tipo de indicadorManómetro
- Conexión de presiónAleación de cobre
- Rango de presión manométrica5000 psi
- Rango de temperatura ambiente-4°F a +140 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Material de la lenteAcrílico, soldado ultrasónicamente a la caja
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaPlástico negro
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Color de marcaciónABS blanco con letras negras
- Material del punteroPlástico ABS negro
- Materiales húmedosAleación de cobre (latón)
- MovimientoAleación de cobre
- Tubo BourdonAleación de cobre / Tipo helicoidal
- Características de diseñoEstuche de plástico ABS relleno de líquido
- Página de producto del fabricante
- Serie113.13
- Tipo de montajeAbrazadera en U de montaje posterior central
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad