Descripción general
- La serie DynaMatic EHH2 de válvulas de latón accionadas eléctricamente ofrece una excelente opción para aplicaciones automatizadas que requieren latón duradero pero económico.
- Estas válvulas automatizadas se adaptan a una amplia gama de aplicaciones y todos los modelos están predimensionados para aplicaciones de agua limpia, aire o aceite ligero.
Especificaciones
- Tipo de controlAccionamiento eléctrico
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto2 NPT
- Material del cuerpoLatón
- Estilo de mangoAccionamiento eléctrico
- Voltaje115 V CA
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Estilo del cuerpo"[eliminar]"
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi
- Número de pieza del actuadorDE305
- Material del sello del cuerpoPTFE/Viton®
- Material del sello del vástagoPTFE/Viton®
- Material de la junta tóricaPTFE/Viton®
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del vástagoLatón niquelado
- Material del asientoRTFE
- Material del cuerpo de la válvulaLatón
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento370 °F
- Rango de temperatura ambiente-40 a 150 °F
- SerieEHH
- Longitud total5.31 pulg.
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- ECCNEAR99
- Código de armonización8481809020
- Peso11.01 lb
- Número de Upc del fabricante649848022838
- UPC_NO649848022838
- Página de producto del fabricante