EHH23ATE20
Válvula de bola de operación eléctrica 2-Way - Accionamiento eléctrico, 2-Way, 600 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de latón, Accionamiento eléctrico
Artículo MI #00291938
No. Fabricante EHH23ATE20
Precio675.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de operación eléctrica 2-Way - Accionamiento eléctrico, 2-Way, 600 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de latón, Accionamiento eléctrico
Artículo MI #00291938
No. Fabricante EHH23ATE20
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
Precio675.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTO COMPLETO ACTU8D BAL DE EHH23ATE20 1/2" BRS
  • La serie DynaMatic EHH2 de válvulas de latón accionadas eléctricamente ofrece una excelente opción para aplicaciones automatizadas que requieren latón duradero pero económico.
  • Estas válvulas automatizadas se adaptan a una amplia gama de aplicaciones y todos los modelos están predimensionados para aplicaciones de agua limpia, aire o aceite ligero.

Especificaciones

  • Tipo de control
    Accionamiento eléctrico
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estilo de mango
    Accionamiento eléctrico
  • Voltaje
    115 V CA
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Estilo del cuerpo
    "[eliminar]"
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi
  • Número de pieza del actuador
    DE153
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE/Viton®
  • Material del sello del vástago
    PTFE/Viton®
  • Material de la junta tórica
    PTFE/Viton®
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del vástago
    Latón niquelado
  • Material del asiento
    RTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    370 °F
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 150 °F
  • Serie
    EHH
  • Longitud total
    2.60 pulg.
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8481809020
  • Peso
    4.70 lb
  • Número de Upc del fabricante
    649848022784
  • UPC_NO
    649848022784
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo