Motion
10005B-X05
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 100 B, tubo recto rígido
Artículo MI #00292045
No. Fabricante 10005B-X05
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 100 B, tubo recto rígido
Artículo MI #00292045
No. Fabricante 10005B-X05
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
10005B-X05 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Latón
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    H100, H101, H201, H332
  • Nombre corto de la conexión 1
    Línea/manguera/tubo
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Factor de corte de la manguera
    1.21 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    5/16 in línea/manguera/tubo x 5/16 in línea/manguera/tubo
  • Longitud
    2.03 pulg.
  • Longitud total
    2.03 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10005B-X05
  • Número de Upc del fabricante
    725975058299
  • UPC_NO
    725975058299
  • Aplicación
    Taller de baja presión o líneas de aire de servicio.A menudo se utiliza para líneas de lubricante y aceite de baja presión
  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.44 pulg.
  • Estilo final 1
    Línea/manguera/tubo
  • Diámetro interior
    0.24 pulg.
  • Altura
    0.73 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.73 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.03 lb
  • Para usar con
    H100, H101, H201, H332
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.31 pulg.
  • Tipo de final 1
    Línea/manguera/tubo
  • Tamaño del extremo 2
    5/16 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -5
  • Ancho
    0.73 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos